Držalo za kombinirano ravno grezilo, Velikost/velikost držala: 01/10

Št. art.: 156720 01/10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost/velikost držala Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje grezenja 5 mm - 9 mm
⌀ izvrtine H7 7 mm
Dolžina izvrtine 12 mm
Zunanji ⌀ 14 mm
Dolžina a 45 mm
Vrsta izdelka Trn za rezkarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 156720 01/10
EAN/GTIN 4033591011441
Številka proizvajalca 15 801 001

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
40
Al (kratki odrezki)
N
60
Al > 10% Si
N
20
Jeklo < 500 N/mm
P
25
Jeklo < 750 N/mm
P
20
Jeklo < 900 N/mm
P
15
Jeklo < 1100 N/mm
P
10
Jeklo < 1400 N/mm
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
5
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Le 4 velikosti držal pokrijejo območje od 5 do 66 mm (do 85 mm dobavljivo od proizvajalca). Grezila in vodilni čepi se lahko v okviru ene velikosti poljubno kombinirajo, vodilni čep se lahko zamenja brez odstranitve grezila.
Kaljena in brušena. Grezilo in čep sta pritrjena s po enim vijakom, grezilo je v držalu varovano proti obračanju.

Uporaba:

Za ugrezne izvrtine DIN, pri ustreznih kombinacijah čepa in grezila je možno izdelati stopničaste izvrtine ali grezenje tudi izven standarda.
Za skoznje stopničaste izvrtine so vodilni svedri v 2 dolžinah dobavljivi od proizvajalca, zato lahko izvrtine izdelamo brez predhodnega vrtanja.

Opomba:

Grezilo s čepom s prevleko TiN po ponudbi. Posebej za obdelavo sive litine, medenine in krom-nikljevih jekel je na voljo izvedba iz karbidne trdine.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico