Držalo za kombinirano ravno grezilo 0MK1

Št. art.: 156720 0MK1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost/velikost držala Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Območje grezenja 8 mm - 16,5 mm
    ⌀ izvrtine H7 10 mm
    Dolžina izvrtine 18 mm
    Zunanji ⌀ 18 mm
    Dolžina a 42 mm
    Dolžina b 49,5 mm
    Vrsta izdelka Trn za rezkarje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 156720 0MK1
    EAN/GTIN 4033591011465
    Številka proizvajalca 15 803 100

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    40
    Al (kratki odrezki)
    N
    60
    Al > 10% Si
    N
    20
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    25
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    20
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    15
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    10
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    5
    INOX < 900 N/mm²
    M
    5
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Le 4 velikosti držal pokrijejo območje od 5 do 66 mm (do 85 mm dobavljivo od proizvajalca). Grezila in vodilni čepi se lahko v okviru ene velikosti poljubno kombinirajo, vodilni čep se lahko zamenja brez odstranitve grezila.
    Kaljena in brušena. Grezilo in čep sta pritrjena s po enim vijakom, grezilo je v držalu varovano proti obračanju.

    Uporaba:

    Za ugrezne izvrtine DIN, pri ustreznih kombinacijah čepa in grezila je možno izdelati stopničaste izvrtine ali grezenje tudi izven standarda.
    Za skoznje stopničaste izvrtine so vodilni svedri v 2 dolžinah dobavljivi od proizvajalca, zato lahko izvrtine izdelamo brez predhodnega vrtanja.

    Opomba:

    Grezilo s čepom s prevleko TiN po ponudbi. Posebej za obdelavo sive litine, medenine in krom-nikljevih jekel je na voljo izvedba iz karbidne trdine.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico