{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje grezenja | 14 mm - 27,5 mm | |
⌀ izvrtine H7 | 14 mm | |
Dolžina izvrtine | 20 mm | |
Zunanji ⌀ | 24 mm | |
Dolžina a | 55 mm | |
Vrsta izdelka | Trn za rezkarje |
Številka izdelka | 156720 1/20 | |
EAN/GTIN | 4033591011496 | |
Številka proizvajalca | 15 814 203 |