{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ grezila | 5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
⌀ čepa | 2,7 mm | |
Rezalni material | HSS E | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 373 | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Kot grezila | 180 stopinj | |
za velikost vijakov | M2,5 | |
Celotna dolžina L | 56 mm | |
⌀ držala Ds | 5 mm | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Osnovna izvrtina ⌀ | 2,7 mm | |
Višina stopnje L1 1. stopnje s posnetim robom | 3 mm | |
Dolžina rezil lc | 10 mm | |
Kot konice | 180 stopinj | |
Vrsta izdelka | Ravna grezila |
Številka izdelka | 155700 5X2,7 | |
EAN/GTIN | 4045197462893 | |
Številka proizvajalca | 155700 5X2,7 |