{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ grezila | 2,2 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
⌀ čepa | 1,1 mm | |
Rezalni material | HSS E | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 373 | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Kot grezila | 180 stopinj | |
za velikost vijakov | M1 | |
Celotna dolžina L | 45 mm | |
⌀ držala Ds | 2,2 mm | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Osnovna izvrtina ⌀ | 1,1 mm | |
Višina stopnje L1 1. stopnje s posnetim robom | 2 mm | |
Dolžina rezil lc | 7 mm | |
Kot konice | 180 stopinj | |
Vrsta izdelka | Ravna grezila |
Številka izdelka | 155700 2,2X1,1 | |
EAN/GTIN | 4045197462831 | |
Številka proizvajalca | 155700 2,2X1,1 |