Mini ravno grezilo 180° za skoznjo izvrtino 180° 4,3X2,2 mm

Št. art.: 155700 4,3X2,2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
151 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ grezila D1 × ⌀ čepa D2 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS E
  • Število rezil Z: 3
  • Standard: DIN 373
  • Držalo: cilindrično držalo
  • Kot grezila: 180

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ grezila 4,3 mm
Prevleka neprevlečeni
⌀ čepa 2,2 mm
Rezalni material HSS E
Število rezil Z 3
Standard DIN 373
Držalo cilindrično držalo
Kot grezila 180 stopinj
za velikost vijakov M2
Celotna dolžina L 56 mm
⌀ držala Ds 4,3 mm
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 0,07 mm/v
z notranjim hlajenjem ne
Osnovna izvrtina ⌀ 2,2 mm
Višina stopnje L1 1. stopnje s posnetim robom 2,5 mm
Dolžina rezil lc 10 mm
Kot konice 180 stopinj
Vrsta izdelka Ravna grezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 155700 4,3X2,2
EAN/GTIN 4045197462879
Številka proizvajalca 155700 4,3X2,2

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
33
Jeklo < 500 N/mm
P
28
Jeklo < 750 N/mm
P
27
Jeklo < 900 N/mm
P
27
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
5
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Grezilo s spiralnim utorom in vodilnim čepom.
DIN 373/ISO 4206.

Uporaba:

Za skoznje izvrtine s fino stopnjo kakovosti (vrednosti ISO) po DIN 69.
Grezenje za vijakeza notranji 6-kotnikDIN 912, 6912, 7984 in vijake z valjasto zarezano glavo ISO 1207 (DIN 84).

Opomba:

Velikost 4,6 × 2,4 − ni določeno s standardom DIN.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico