Komplet vijakov 3/8″ 15- kosi Inside-Outside-TORX

Št. art.: 1509942
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1509942
EAN/GTIN 4010886816561
Številka proizvajalca 1509942
L-število L60160 3995

Opis

Opis:

Za notranje in zunanje vijake TX
V plastični škatli
Mere: 200 x 120 x 38 mm

Lastnosti:

  • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 10,0 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 3/8″
  • Skupna širina [mm]: 200 mm
  • Skupna višina [mm]: 38 mm
  • Skupna globina [mm]: 120 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico