Vijačni nastavek 3/8″ ženski TORX T27

Št. art.: 6247210
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6247210
    EAN/GTIN 4010886624722
    Številka proizvajalca 6247210

    Opis

    Opis:

    Kvadratni pogon po DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s krogličnim utorom
    Ročno upravljanje, z nedrsečim prečnim nagibanjem
    Hromiran
    S vtisnjenim zatičem iz posebnega vanadijevega jekla GEDORE, poliranim

    Lastnosti:

    • Izhodna velikost TX (znotraj): T27
    • Izhodna velikost TX (znotraj) [mm]: 4,99 mm
    • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 10,0 mm
    • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 3/8″
    • Pogon za vstavljanjeØ: 17,5 mm
    • Skupna širina [mm]: 17,5 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 49 mm
    • Material: Krom-vanadijevo jeklo
    • Površina: kromiran
    • Dimenzija vijaka: M4.5 - M6
    • Varovalka: Žleb za lovljenje kroglic
    • Središčna dolžina: 17,0 mm
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico