Garnitura vtičnic 3/8″ moške TORX E8

Št. art.: 6250510
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6250510
    EAN/GTIN 4010886625057
    Številka proizvajalca 6250510
    L-število L60160 3751

    Opis

    Opis:

    Kvadratni pogon po DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s krogličnim utorom
    Ročno upravljanje, z nedrsečim prečnim nagibanjem
    GEDORE vanadijevo jeklo 31CrV3, brušeno, kromirano

    Lastnosti:

    • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 10,0 mm
    • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 3/8″
    • Dolžina vstavka: 28,0 mm
    • Vstavek Ø 1: 10,8 mm
    • Ø vstavljanja 2: 17,5 mm
    • Globina vstavljanja [mm]: 6,0 mm
    • Skupna širina [mm]: 17,5 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 28 mm
    • Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
    • Površina: brušen, kromiran
    • Širina po ploskvah 1 TX (zunaj): E8
    • Dimenzija vijaka: M6 - M7
    • Dimenzija vijaka [mm]: 7,52 mm
    • Varovalka: Žleb za lovljenje kroglic
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico