{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 80 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Kot konice stožčastega grezila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 334 | |
Držalo | Morsekonus | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 25 mm | |
Celotna dolžina L | 200 mm | |
Morsekonus MK | 4 | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,35 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150860 80 | |
EAN/GTIN | 4045197087454 | |
Številka proizvajalca | 150860 80 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Stožčasto grezilo, oblika D 60° 80 mm
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
409,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
346,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
238,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 3 | 3 |
Zunanji ⌀ | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS |
Morsekonus MK | 4 | 4 | 4 |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 25 mm | 22 mm | 22 mm |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,35 mm/v | 0,35 mm/v | 0,35 mm/v |