Stožčasto grezilo, oblika D 60°, neprevlečeni, ⌀ DC: 16mm

Št. art.: 150860 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
95 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kot konice stožčastega grezila: 60
  • Rezalni material: HSS
  • Število rezil Z: 3
  • Standard: DIN 334
  • Držalo: Morsekonus

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ 16 mm
Prevleka neprevlečeni
Kot konice stožčastega grezila 60 stopinj
Rezalni material HSS
Število rezil Z 3
Standard DIN 334
Držalo Morsekonus
z notranjim hlajenjem ne
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od 4 mm
Celotna dolžina L 90 mm
Morsekonus MK 1
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 0,14 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 150860 16
EAN/GTIN 4045197087393
Številka proizvajalca 150860 16

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
33
Jeklo < 500 N/mm
P
28
Jeklo < 750 N/mm
P
27
CuZn
N
65
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Prostori za odrezke so do vel. 31 izbrušeni iz celega. Prosti ploskvi grezilnega stožca in obsega grezila tvorita rezalni rob s pozitivnim prostim kotom. Na ta način je rez pri globljem grezenju enakomeren in ne prihaja do poskakovanja orodja, kot pri posnemanju robov ali grezenju.

Uporaba:

Za grezenje in posnetje roba brez drdranja orodja.
Ta stožčasta grezila so posebej primerna za grezenje osnovnih izvrtin za navoj in za grezenje pri izdelavi orodij in priprav.

Opomba:

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte art. 343000343530.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico