{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 50 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Kot konice stožčastega grezila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 334 | |
Držalo | Morsekonus | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 16 mm | |
Celotna dolžina L | 160 mm | |
Morsekonus MK | 3 | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150860 50 | |
EAN/GTIN | 4045197087430 | |
Številka proizvajalca | 150860 50 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Stožčasto grezilo, oblika D 60° 50 mm
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
121,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi
122,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
180 kosov na zalogi
85,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
180,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Zunanji ⌀ | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | TiN |
Celotna dolžina L | 160 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS |
Morsekonus MK | 3 | 3 | 3 | 3 |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,25 mm/v | 0,25 mm/v | 0,25 mm/v | 0,25 mm/v |