Ročno grezilo 90° 16,5 mm

Št. art.: 150400 16,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
944 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kot konice stožčastega grezila: 90
  • Rezalni material: HSS
  • Število rezil Z: 3

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zunanji ⌀ 16,5 mm
    Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj
    Rezalni material HSS
    Število rezil Z 3
    minimalni ⌀ grezila za izvrtino od 3,2 mm
    Celotna dolžina 138 mm
    Dolžina ročaja 105 mm
    Barvni prstan brez
    Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 150400 16,5
    EAN/GTIN 4045197087089
    Številka proizvajalca 150400 16,5

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    Al (kratki odrezki)
    N
    Al > 10% Si
    N
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    Ti > 850 N/mm²
    S
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Uni
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Stožčasto grezilo s 3 rezili in priročnim ročajem iz umetne mase. Ergonomičen in močan ročaj je izdelan iz posebej žilavega polipropilena, odpornega na udarce. Zaradi posebne strukture površine nudi dober oprijem tudi z mokrimi in naoljenimi rokami.

    Opomba:

    Za čisto posnetje roba in grezenje izvrtin.
    Zelo koristno orodje pri montažnih delih.
    Za druga ročna grezila glejte skupino 83.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico