{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 25 mm | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Število rezil Z | 3 | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 3,8 mm | |
Celotna dolžina | 145 mm | |
Dolžina ročaja | 110 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150400 25 | |
EAN/GTIN | 4045197087102 | |
Številka proizvajalca | 150400 25 |