Ročno grezilo 90° 12,4 mm

Št. art.: 150400 12,4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
549 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kot konice stožčastega grezila: 90
  • Rezalni material: HSS
  • Število rezil Z: 3

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ 12,4 mm
Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj
Rezalni material HSS
Število rezil Z 3
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od 2,8 mm
Celotna dolžina 134 mm
Dolžina ročaja 100 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 150400 12,4
EAN/GTIN 4045197087072
Številka proizvajalca 150400 12,4

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Stožčasto grezilo s 3 rezili in priročnim ročajem iz umetne mase. Ergonomičen in močan ročaj je izdelan iz posebej žilavega polipropilena, odpornega na udarce. Zaradi posebne strukture površine nudi dober oprijem tudi z mokrimi in naoljenimi rokami.

Opomba:

Za čisto posnetje roba in grezenje izvrtin.
Zelo koristno orodje pri montažnih delih.
Za druga ročna grezila glejte skupino 83.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico