Precizno stožčasto grezilo 90° 6,3 mm

Št. art.: 150379 6,3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
172 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ Dc (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kot konice stožčastega grezila: 90
  • Rezalni material: HSS E
  • Število rezil Z: 3
  • Standard: DIN 335 C
  • Držalo: Cilindrično držalo s h9

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zunanji ⌀ 6,3 mm
    Prevleka TiCN
    Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj
    Rezalni material HSS E
    Število rezil Z 3
    Standard DIN 335 C
    Držalo Cilindrično držalo s h9
    z notranjim hlajenjem ne
    minimalni ⌀ grezila za izvrtino od 1,5 mm
    Celotna dolžina L 45 mm
    ⌀ držala Ds 5 mm
    za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991 M3
    Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,1 mm/v
    Toleranca držala h9
    Barvni prstan modra
    Osnovna izvrtina ⌀ 1,5 mm
    Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 150379 6,3
    EAN/GTIN 4045197416148
    Številka proizvajalca 150379 6,3

    Tabela aplikacije

    Al (kratki odrezki)
    N
    38
    Al > 10% Si
    N
    30
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    34
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    32
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    32
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    10
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    5
    INOX < 900 N/mm²
    M
    9
    INOX > 900 N/mm²
    M
    9
    Ti > 850 N/mm²
    S
    8
    GG(G)
    K
    14
    CuZn
    N
    80
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Vsa grezila s 3 rezili, radialno brušena prosta ploskev.
    Prostori za odrezke so brušeni iz polnega.
    Precizna stožčasta grezila, izdelana v ožjih tolerancah kot po DIN335-C.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico