{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 6 mm | |
Prevleka | TiCN | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 1,5 mm | |
Celotna dolžina L | 45 mm | |
⌀ držala Ds | 5 mm | |
za vijake z ugreznjeno glavo ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Toleranca držala | h9 | |
Barvni prstan | modra | |
Osnovna izvrtina ⌀ | 1,5 mm | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150379 6 | |
EAN/GTIN | 4045197444738 | |
Številka proizvajalca | 150379 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Precizno stožčasto grezilo 90°, TiCN, Zunanji ⌀ Dc: 6mm
po ponudbi
Na zalogi
220 kosov na zalogi
26,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
195 kosov na zalogi
14,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
30,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Prevleka | TiCN | TiN | AlTiCN |
Celotna dolžina L | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Rezalni material | HSS E | HSS | HSS E |
⌀ držala Ds | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |