{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 5 mm | |
Prevleka | TiCN | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 1,5 mm | |
Celotna dolžina L | 40 mm | |
⌀ držala Ds | 4 mm | |
za vijake z ugreznjeno glavo ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2,5 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Toleranca držala | h9 | |
Barvni prstan | modra | |
Osnovna izvrtina ⌀ | 1,5 mm | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150379 5 | |
EAN/GTIN | 4045197444721 | |
Številka proizvajalca | 150379 5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precizno stožčasto grezilo 90°, TiCN, Zunanji ⌀ Dc: 5mm
po ponudbi
Na zalogi
199 kosov na zalogi
26,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
237 kosov na zalogi
11,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
23,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
174 kosov na zalogi
7,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
169 kosov na zalogi
14,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
231 kosov na zalogi
13,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Barvni prstan | modra | brez | zelena | brez | zelena | modra |
za vijake z ugreznjeno glavo ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2,5 | M2,5 | M2,5 | M2,5 | M2,5 | M2,5 |
Celotna dolžina L | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Toleranca držala | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
⌀ držala Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |