{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 23 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 3,8 mm | |
Celotna dolžina L | 67 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
za vijake z ugreznjeno glavo ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M12 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Toleranca držala | h9 | |
Barvni prstan | modra | |
Osnovna izvrtina ⌀ | 3,8 mm | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150378 23 | |
EAN/GTIN | 4045197086402 | |
Številka proizvajalca | 150378 23 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Precizno stožčasto grezilo 90° 23 mm
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi
37,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi
35,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
394 kosov na zalogi
25,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 3 | 3 |
Zunanji ⌀ | 23 | 23 | 23 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
za vijake z ugreznjeno glavo ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M12 | M12 | M12 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Toleranca držala | h9 | h9 | h9 |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 3,8 | 3,8 | 3,8 |