{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Število grezil | 17 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150381 17 | |
EAN/GTIN | 4045197086457 | |
Številka proizvajalca | 150381 17 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Garnitura stožčastih grezil art. 150378 v kaseti 90°, neprevlečeni, Število grezil: 17
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
389,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
630,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi
251,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
695,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
295,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Število grezil | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Prevleka | neprevlečeni | TiAlN | neprevlečeni | TiCN | neprevlečeni |
Barvni prstan | modra | zelena | brez | modra | brez |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj |
Rezalni material | HSS E | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila |