{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 16,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 3,2 mm | |
Celotna dolžina L | 60 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991 | M8 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Toleranca držala | h9 | |
Barvni prstan | modra | |
Osnovna izvrtina ⌀ | 3,2 mm | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150378 16,5 | |
EAN/GTIN | 4045197086372 | |
Številka proizvajalca | 150378 16,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Precizno stožčasto grezilo 90°, neprevlečeni, Zunanji ⌀ Dc: 16,5mm
po ponudbi
Na zalogi
1.106 kosov na zalogi
22,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.211 kosov na zalogi
19,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.674 kosov na zalogi
14,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
115 kosov na zalogi
146,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Zunanji ⌀ | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 |
Rezalni material | HSS E | HSS | HSS | VHM |
⌀ držala Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila |