Precizno stožčasto grezilo, zelo dolgo 90° 8,3 mm

Št. art.: 150372 8,3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
405 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ Dc (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kot konice stožčastega grezila: 90
  • Rezalni material: HSS
  • Število rezil Z: 3
  • Standard: Tovarniški standard
  • Držalo: Cilindrično držalo s h9

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ 8,3 mm
Prevleka neprevlečeni
Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj
Rezalni material HSS
Število rezil Z 3
Standard Tovarniški standard
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od 2 mm
Celotna dolžina L 155 mm
⌀ držala Ds 6 mm
za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991 M4
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 0,09 mm/v
Toleranca držala h9
Barvni prstan brez
Osnovna izvrtina ⌀ 2 mm
Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 150372 8,3
EAN/GTIN 4045197086167
Številka proizvajalca 150372 8,3

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
70
Al (kratki odrezki)
N
33
Al > 10% Si
N
20
Jeklo < 500 N/mm
P
28
Jeklo < 750 N/mm
P
27
Jeklo < 900 N/mm
P
27
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Vsa grezila s 3 rezili, radialno brušena prosta ploskev. Prostori za odrezke so brušeni iz polnega.
Precizna stožčasta grezila, izdelana v ožjih tolerancah kot po DIN335-C. Z zelo dolgim cilindričnim držalom.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Precizno stožčasto grezilo, zelo dolgo 90° 8,3 mm

Precizno stožčasto grezilo, zelo dolgo 90° 8,3 mm

po ponudbi
Na zalogi
405 kosov na zalogi
47,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
307 kosov na zalogi
12,65 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
783 kosov na zalogi
9,15 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
220 kosov na zalogi
38,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
660 kosov na zalogi
14,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število rezil Z 3 3 3 3 3
Prevleka neprevlečeni neprevlečeni neprevlečeni neprevlečeni neprevlečeni
za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991 M4 M4 M4 M4 M4
Celotna dolžina L 155 mm 50 mm 50 mm 105 mm 50 mm
Rezalni material HSS HSS HSS HSS HSS E
⌀ držala Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico