{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 31 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | Tovarniški standard | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 4,2 mm | |
Celotna dolžina L | 190 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991 | M16 | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Toleranca držala | h9 | |
Barvni prstan | brez | |
Osnovna izvrtina ⌀ | 4,2 mm | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150372 31 | |
EAN/GTIN | 4045197710789 | |
Številka proizvajalca | 150372 31 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Precizno stožčasto grezilo, zelo dolgo 90° 31 mm
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
210,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
523 kosov na zalogi
56,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
897 kosov na zalogi
39,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
711 kosov na zalogi
51,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
153,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
297,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Barvni prstan | brez | brez | brez | modra | brez | modra |
Celotna dolžina L | 190 | 71 | 71 | 71 | 140 | 71 |
Kot konice stožčastega grezila | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS | VHM |
⌀ držala Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |