Precizno stožčasto grezilo, dolgo 90° 8,3 mm

Št. art.: 150371 8,3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
271 kosov na zalogi
  • Kot konice stožčastega grezila: 90
  • Rezalni material: HSS
  • Število rezil Z: 3
  • Standard: Tovarniški standard
  • Držalo: Cilindrično držalo s h9

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ 8,3 mm
Prevleka neprevlečeni
Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj
Rezalni material HSS
Število rezil Z 3
Standard Tovarniški standard
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od 2 mm
Celotna dolžina L 105 mm
⌀ držala Ds 6 mm
za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991 M4
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 0,09 mm/v
Toleranca držala h9
Barvni prstan brez
Osnovna izvrtina ⌀ 2 mm
Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 150371 8,3
EAN/GTIN 4045197086105

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
70
Al (kratki odrezki)
N
33
Al > 10% Si
N
20
Jeklo < 500 N/mm
P
28
Jeklo < 750 N/mm
P
27
Jeklo < 900 N/mm
P
27
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Vsa grezila s 3 rezili, radialno brušena prosta ploskev. Prostori za odrezke so brušeni iz polnega.
Precizna stožčasta grezila, izdelana v ožjih tolerancah kot po DIN335-C. Z dolgim cilindričnim držalom.
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
    Zunanji ⌀ Dc (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico