garnitura grezil za posnemanje izvrtin št. 150065 v kaseti 90°

Št. art.: 150070
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Kot konice stožčastega grezila: 90
  • Rezalni material: HSS
  • Držalo: Cilindrično držalo s h9
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj
Rezalni material HSS
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 150070
EAN/GTIN 4045197185808
Številka proizvajalca 150070

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
33
Jeklo < 500 N/mm
P
28
Jeklo < 750 N/mm
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
7
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Specialna geometrija rezil za lahko, lupilno rezanje. Odvajanje odrezkov poteka skozi poševno luknjo v smeri držala.

Obseg dobave:

Po 1 grezilo: art. 150065 vel. 5; 10; 15; 20; 25 (območje grezenja 2−25 mm).
Shranjevanje v: kaseti iz umetne mase