Grezilo za posnemanje izvrtin 90°, Tip: 15

Št. art.: 150065 15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
124 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Kot konice stožčastega grezila: 90
  • Rezalni material: HSS
  • Držalo: Cilindrično držalo s h9
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj
Rezalni material HSS
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
za ⌀ izvrtine 10 mm - 15 mm
⌀ glave 20 mm
Celotna dolžina L 65 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 150065 15
EAN/GTIN 4045197085382
Številka proizvajalca 150065 15

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
33
Jeklo < 500 N/mm
P
28
Jeklo < 750 N/mm
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
7
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Specialna geometrija rezil za lahko, lupilno rezanje. Odvajanje odrezkov poteka skozi poševno luknjo v smeri držala.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico