{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 1814 | |
⌀ območja vpenjanja | 2 mm - 5 mm | |
za ročne navojne svedre DIN 352 | M1 − M8 | |
za ⌀ ročnega povrtala DIN 206 | 2,5 mm - 6,5 mm | |
Celotna dolžina | 125 mm | |
Vrsta izdelka | Držala za navojne svedre |
Številka izdelka |
148350 0
Kopiraj |
|
EAN/GTIN |
4067263461142
Kopiraj |
|
Številka proizvajalca |
148350 0
Kopiraj |
|
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |