{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 1814 | |
⌀ območja vpenjanja | 5,5 mm - 16 mm | |
za ročne navojne svedre DIN 352 | M9 − M27 | |
za ⌀ ročnega povrtala DIN 206 | 7 mm - 20 mm | |
Celotna dolžina | 480 mm | |
Vrsta izdelka | Držala za navojne svedre |
Številka izdelka | 148350 4 | |
EAN/GTIN | 4067263461197 | |
Številka proizvajalca | 148350 4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nastavljivo držalo ojačano 4
po ponudbi
Na zalogi
781 kosov na zalogi
52,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
131 kosov na zalogi
62,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
403 kosov na zalogi
34,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina | 480 mm | 480 mm | 480 mm |
Standard | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
⌀ območja vpenjanja | 5,5 mm - 16 mm | 5,5 mm - 16 mm | 5,5 mm - 16 mm |
za ročne navojne svedre DIN 352 | M9 − M27 | M9 − M27 | M9 − M27 |
za ⌀ ročnega povrtala DIN 206 | 7 mm - 20 mm | 7 mm - 20 mm | 7 mm - 20 mm |
Vrsta izdelka | Držala za navojne svedre | Držala za navojne svedre | Držala za navojne svedre |