{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 1814 | |
⌀ območja vpenjanja | 14,5 mm - 40 mm | |
za ročne navojne svedre DIN 352 | M25 − M68 | |
za ⌀ ročnega povrtala DIN 206 | 20 mm - 50 mm | |
Celotna dolžina | 1.258 mm | |
Vrsta izdelka | Držala za navojne svedre |
Številka izdelka | 148350 8 | |
EAN/GTIN | 4067263462934 | |
Številka proizvajalca | 148350 8 |