{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Tap | |
Prevleka | AlTiX | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Standard | DIN 371; DIN 376 | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 146735 M3-12 | |
EAN/GTIN | 4045197953261 | |
Številka proizvajalca | 146735 M3-12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Strojni navojni sveder za zaprto izvrtino GARANT Master Tap M3-12
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
262,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi
251,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
283 kosov na zalogi
97,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
121,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | AlTiX | vaporizirano | TiN | |
Barvni prstan | zelena | zelena | zelena | zelena |
Kot profila | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vrsta navoja | M | M | M | M |
Standard | DIN 371 ;DIN 376 | DIN 371 ;DIN 376 | DIN 371 ;DIN 376 | DIN 371 ;DIN 376 |
Serija | Master Tap | Master Tap | Pro Tap | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri | Navojni svedri | Navojni svedri | Navojni svedri |