{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M45 | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 382 | |
Kakovost | DIN 13 6g | |
Korak | 4,5 mm | |
Zev ključa | 85 mm | |
Višina | 36 mm | |
Smer rezanja | desni | |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
Številka izdelka | 140920 M45 | |
EAN/GTIN | 4062406221966 | |
Številka proizvajalca | 140920 M45 |