Navojne čeljusti 6-kotnik M16

Št. art.: 140920 M16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 382
  • Kakovost: DIN 13 6g

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M16
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS
Standard DIN 382
Kakovost DIN 13 6g
Korak 2 mm
Zev ključa 41 mm
Višina 18 mm
Vrsta izdelka Navojne čeljusti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 140920 M16
EAN/GTIN 4045197083920
Številka proizvajalca 140920 M16

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Olje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Zunanji 6-kotnik za standardne mere ključev. Brez lupilnega reza. Prisekani del 1 3/4 koraka navoja.

Opomba:

Za popravilo poškodovanega navoja ali za vrezovanje navoja na težko dostopnem mestu.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico