Navojne čeljusti 6-kotnik M10

Št. art.: 140920 M10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 382
  • Kakovost: DIN 13 6g

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M10
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS
Standard DIN 382
Kakovost DIN 13 6g
Korak 1,5 mm
Zev ključa 27 mm
Višina 11 mm
Vrsta izdelka Navojne čeljusti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 140920 M10
EAN/GTIN 4045197083890
Številka proizvajalca 140920 M10

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Olje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Zunanji 6-kotnik za standardne mere ključev. Brez lupilnega reza. Prisekani del 1 3/4 koraka navoja.

Opomba:

Za popravilo poškodovanega navoja ali za vrezovanje navoja na težko dostopnem mestu.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico