{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master TM | |
Velikost navoja | 9/16-18 UNF | |
Prevleka | AlTiN | |
Vrsta navoja | UNF; UNF-LH | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | VHM | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Smer rezanja | desno | |
Korak navoja | 1,411 mm | |
Korakov na colo | 18 | |
Nazivni ⌀ DC | 11,95 mm | |
Dolžina rezila Lc | 28,87 mm | |
Dolžina držala Ls | 50 mm | |
Celotna dolžina L | 92 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Število zob Z | 6 | |
Podajanje fz v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri skoznji izvrtini | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
⌀ navoja | 14,29 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Število vpenjalnih utorov | 6 | |
Barvni prstan | zelena | |
Notranja/zunanja uporaba | za notranje varnostne obroče | |
Vrsta izdelka | Navojni rezkar |
Številka izdelka | 139737 9/16-18 | |
EAN/GTIN | 4067263129202 | |
Številka proizvajalca | 139737 9/16-18 |