{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master TM | |
Velikost navoja | 1-12 UNF | |
Prevleka | AlTiN | |
Vrsta navoja | UNF; UNF-LH | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | VHM | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Smer rezanja | desno | |
Korak navoja | 2,117 mm | |
Korakov na colo | 12 | |
Nazivni ⌀ DC | 19,95 mm | |
Dolžina rezila Lc | 51,77 mm | |
Dolžina držala Ls | 51,5 mm | |
Celotna dolžina L | 120 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Število zob Z | 6 | |
Podajanje fz v jeklo < 750 N/mm2 | 0,15 mm | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri skoznji izvrtini | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
⌀ navoja | 25,4 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Število vpenjalnih utorov | 6 | |
Barvni prstan | zelena | |
Notranja/zunanja uporaba | za notranje varnostne obroče | |
Vrsta izdelka | Navojni rezkar |
Številka izdelka | 139737 1-12 | |
EAN/GTIN | 4067263129240 | |
Številka proizvajalca | 139737 1-12 |