{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Master TM | |
Gewindegröße | 7/16-14 UNC | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | UNC; UNC-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,814 mm | |
Gänge pro Zoll | 14 | |
Nenn-⌀ DC | 8,8 mm | |
Schneidenlänge Lc | 22,61 mm | |
Schaftlänge Ls | 45 mm | |
Gesamtlänge L | 92 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Hals-⌀ D1 | 11,6 mm | |
Programmierwert für Senkung L1 | 24,02 mm | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Senkstufenwinkel | 90 Grad | |
Gewinde-⌀ | 11,11 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Anzahl Spannuten | 6 | |
Farbring | grün | |
Innen-/Außenanwendung | Innen | |
Produktart | Gewindefräser |
Številka izdelka | 139723 7/16-14 | |
EAN/GTIN | 4062406058234 | |
Številka proizvajalca | 139723 7/16-14 |