{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M12×1 | |
Prevleka | AlTiN | |
Vrsta navoja | MF; MF-LH | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | VHM | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Korak navoja | 1,5 mm | |
Nazivni ⌀ DC | 9,95 mm | |
Dolžina rezil Lc | 24,75 mm | |
Dolžina držala Ls | 45 mm | |
Celotna dolžina L | 82 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Število zob Z | 6 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri skoznji izvrtini | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Podajanje fz v jeklo < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Število vpenjalnih utorov | 6 | |
Barvni prstan | zelena | |
Notranja/zunanja uporaba | za notranje varnostne obroče | |
Globine navoja | 24,75 mm | |
Serija | Master TM | |
Vrsta izdelka | Navojni rezkar |
Številka izdelka | 139675 12X1,5 | |
EAN/GTIN | 4067263128687 | |
Številka proizvajalca | 139675 12X1,5 |