{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M5 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M; M-LH | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | VHM | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Korak navoja | 0,8 mm | |
Nazivni ⌀ DC | 4 mm | |
Dolžina rezil Lc | 10,8 mm | |
Dolžina držala Ls | 36 mm | |
Celotna dolžina L | 55 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Število zob Z | 3 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri skoznji izvrtini | |
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | zelena | |
Notranja/zunanja uporaba | za notranje varnostne obroče | |
Globine navoja | 10,8 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni rezkar |
Številka izdelka | 139651 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197777331 | |
Številka proizvajalca | 139651 M5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Stebelni navojni rezkar 2×D M5
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi
133,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
166,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
201,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
1 596,13 PLN
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
powłoka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
pierścień barwny | zelena | zelena | zelena | czerwone |
wielkość gwintu | M5 | M5 | M5 | M5 |
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | za notranje varnostne obroče | za notranje varnostne obroče | za notranje varnostne obroče | wewn. |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM | VHM |
⌀ chwytu Ds | 6 | 5 | 6 | 6 |
Rodzaj produktu | Navojni rezkar | Navojni rezkar | Navojni rezkar | Frez do gwintów |