{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M12 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M; M-LH | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | VHM | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Korak navoja | 1,75 mm | |
Nazivni ⌀ DC | 9,9 mm | |
Dolžina rezil Lc | 27,1 mm | |
Dolžina držala Ls | 40 mm | |
Celotna dolžina L | 75 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Število zob Z | 4 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri skoznji izvrtini | |
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | zelena | |
Notranja/zunanja uporaba | za notranje varnostne obroče | |
Globine navoja | 27,1 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni rezkar |
Številka izdelka | 139651 M12 | |
EAN/GTIN | 4045197777379 | |
Številka proizvajalca | 139651 M12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Stebelni navojni rezkar 2×D M12
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
207,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
287,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
279,00 €
249,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
312,00 €
278,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število vpenjalnih utorov | 4 | 5 | 6 | 6 |
Kot profila | 60 | 60 | 60 | 60 |
Notranja/zunanja uporaba | za notranje varnostne obroče | za notranje varnostne obroče | za notranje varnostne obroče | za notranje varnostne obroče |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Dolžina držala Ls | 40 | 40 | 40 | 40 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM |
Število zob Z | 4 | 5 | 6 | 6 |