Stebelni navojni rezkar 2×D, TiAlN, M: M10

Št. art.: 139651 M10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M; M-LH
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: VHM
  • Standard za navoje: DIN 13
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M10
Prevleka TiAlN
Vrsta navoja M; M-LH
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material VHM
Standard za navoje DIN 13
Držalo DIN 6535 HA s h6
Korak navoja 1,5 mm
Nazivni ⌀ DC 7,95 mm
Dolžina rezil Lc 21,75 mm
Dolžina držala Ls 36 mm
Celotna dolžina L 70 mm
⌀ držala Ds 8 mm
z notranjim hlajenjem da
Število zob Z 3
Uporaba pri načinu vrtanja do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri skoznji izvrtini
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 0,035 mm
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan zelena
Notranja/zunanja uporaba za notranje varnostne obroče
Globine navoja 21,75 mm
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 139651 M10
EAN/GTIN 4045197777362
Številka proizvajalca 139651 M10

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
220
Al (kratki odrezki)
N
220
Al > 10% Si
N
170
Jeklo < 500 N/mm
P
170
Jeklo < 750 N/mm
P
150
Jeklo < 900 N/mm
P
120
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Korigirani navojni profil za rezkanje natančnih notranjih navojev (pazite na čvrsto vpetje).
Notranje dovajanje hladilnega sredstva.

Opomba:

Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
Oblika HB: naročite z art. 139651 + 129100 HB.
Oblika HE: naročite s št. 139651 + 129100 HE

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Stebelni navojni rezkar 2×D, TiAlN, M: M10

Stebelni navojni rezkar 2×D, TiAlN, M: M10

po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
176,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
224,00 €
214,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
251,00 €
229,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Celotna dolžina L 70 mm 68 mm 74 mm
Korak navoja 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm
z notranjim hlajenjem da da da
Držalo DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6
Število zob Z 3 6 6
Globine navoja 21,75 mm 20,25 mm 26,2 mm
Uporaba pri načinu vrtanja do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri skoznji izvrtini do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri zaprti in skoznji izvrtini do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2,5×D pri skoznji izvrtini

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico