{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M10 | |
Prevleka | AlTiN | |
Vrsta navoja | M; M-LH | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | VHM | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Korak navoja | 1,5 mm | |
Nazivni ⌀ DC | 7,95 mm | |
Dolžina rezil Lc | 20,25 mm | |
Dolžina držala Ls | 36,6 mm | |
Celotna dolžina L | 68 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Število zob Z | 6 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri skoznji izvrtini | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Podajanje fz v jeklo < 750 N/mm2 | 0,075 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Število vpenjalnih utorov | 6 | |
Barvni prstan | zelena | |
Notranja/zunanja uporaba | za notranje varnostne obroče | |
Globine navoja | 20,25 mm | |
Serija | Master TM | |
Vrsta izdelka | Navojni rezkar |
Številka izdelka | 139642 M10 | |
EAN/GTIN | 4067263128236 | |
Številka proizvajalca | 139642 M10 |