{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M14 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M; M-LH | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | VHM | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Korak navoja | 2 mm | |
Nazivni ⌀ DC | 11,6 mm | |
Dolžina rezil Lc | 1,9 mm | |
Maksimalna globina uporabe | 42 mm | |
Dolžina držala Ls | 45 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 42 mm | |
Celotna dolžina L | 94 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Število zob Z | 5 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Podajanje fz v jeklo < 1400 N/mm2 | 0,08 mm | |
Podajanje fz v CFK | 0,16 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Število vpenjalnih utorov | 5 | |
Barvni prstan | zelena | |
Notranja/zunanja uporaba | za notranje varnostne obroče | |
Globine navoja | 42 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni rezkar |
Številka izdelka | 139615 M14 | |
EAN/GTIN | 4045197585899 | |
Številka proizvajalca | 139615 M14 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Enozobi navojni rezkar 3×D M14
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
425,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
245,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
316,00 €
283,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
353,00 €
325,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Celotna dolžina L | 94 mm | 85 mm | 92 mm | 96 mm |
Vrsta navoja | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH |
z notranjim hlajenjem | da | da | da | da |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM |
Globine navoja | 42 mm | 31 mm | 29 mm | 37,08 mm |
Vrsta izdelka | Navojni rezkar | Navojni rezkar | Navojni rezkar | Navojni rezkar |