Strojni oblikovalci navoja GARANT Master Form Steel z mazalnimi utori HSS-E-PM 7/16-20

Št. art.: 139495 7/16-20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

UNF Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: UNF
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: DIN 2174
  • Kakovost: 2BX

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevleka TiAlN
Vrsta navoja UNF
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E PM
Standard DIN 2174
Kakovost 2BX
Oblika prisekanega dela E
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 1,27 mm
Korakov na colo 20
⌀ navoja 11,11 mm
Celotna dolžina L 100 mm
⌀ držala Ds 8 mm
4-kotno držalo □ 6,2 mm
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost 10,55 mm
Število vpenjalnih utorov 7
Število rezil Z 7
Globine navoja 33,33 mm
Serija Master Form
Vrsta izdelka Oblikovalci navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 139495 7/16-20
EAN/GTIN 4062406707217
Številka proizvajalca 139495 7/16-20

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
38
Jeklo < 500 N/mm
P
37
Jeklo < 750 N/mm
P
35
Jeklo < 900 N/mm
P
27
Jeklo < 1100 N/mm
P
18
Jeklo < 1400 N/mm
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Visokozmogljivi oblikovalec navoja najnovejše generacije, razvit posebej za uporabo pri jeklenih materialih.
  • Optimizirana geometrija poligona za nižji vrtilni moment.
  • Večslojna prevleka HIPIMS za veliko odpornost proti obrabi.
  • Substrat HSS-E-PM za največjo mogočo procesno varnost.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ 3/8; ≈ DIN 376 ≥ 7/16).
Oblika E (nalet 1,5 – 2 koraka). Za globoke navoje pri kratkem naletu. Navoj je vrezan skoraj do dna izvrtine.

Uporaba:

Za UNF-enotni fini navoj ASME-B1.1.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico