{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | UNF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Kakovost | 2BX | |
Oblika prisekanega dela | E | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,588 mm | |
Korakov na colo | 16 | |
⌀ navoja | 19,05 mm | |
Celotna dolžina L | 110 mm | |
⌀ držala Ds | 14 mm | |
4-kotno držalo □ | 11 mm | |
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost | 18,3 mm | |
Število vpenjalnih utorov | 8 | |
Število rezil Z | 8 | |
Globine navoja | 57,15 mm | |
Serija | Master Form | |
Vrsta izdelka | Oblikovalci navoja |
Številka izdelka | 139495 3/4-16 | |
EAN/GTIN | 4062406707248 | |
Številka proizvajalca | 139495 3/4-16 |