{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | UNF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Kakovost | 2BX | |
Oblika prisekanega dela | E | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 0,907 mm | |
Korakov na colo | 28 | |
⌀ navoja | 6,35 mm | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
⌀ držala Ds | 7 mm | |
4-kotno držalo □ | 5,5 mm | |
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost | 5,95 mm | |
Število vpenjalnih utorov | 5 | |
Število rezil Z | 5 | |
Globine navoja | 19,05 mm | |
Serija | Master Form | |
Vrsta izdelka | Oblikovalci navoja |
Številka izdelka | 139495 1/4-28 | |
EAN/GTIN | 4062406707187 | |
Številka proizvajalca | 139495 1/4-28 |