{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M6 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 2174 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2X 6HX | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 1,5×D pri zaprti izvrtini; do 1,5×D pri skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1 mm | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
4-kotno držalo □ | 4,9 mm | |
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost | 5,55 mm | |
⌀ navoja | 6 mm | |
Število vpenjalnih utorov | 5 | |
Barvni prstan | zelena | |
Število rezil Z | 5 | |
Globine navoja | 9 mm | |
Vrsta izdelka | Oblikovalci navoja |
Številka izdelka | 139132 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197446572 | |
Številka proizvajalca | 139132 M6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Strojni oblikovalci navoja brez mazanih utorov HSS-E 6HX, TiAlN, M: M6
po ponudbi
Na zalogi
265 kosov na zalogi
33,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
918 kosov na zalogi
57,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
232 kosov na zalogi
57,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika prisekanega dela | C | C | C |
Kot profila | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj |
Korak navoja | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Rezalni material | HSS E | HSS E PM | HSS E PM |
Kakovost | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 1,5×D pri zaprti izvrtini; do 1,5×D pri skoznji izvrtini | do 1,5×D pri zaprti izvrtini; do 1,5×D pri skoznji izvrtini | do 1,5×D pri zaprti izvrtini; do 1,5×D pri skoznji izvrtini |
Vrsta izdelka | Oblikovalci navoja | Oblikovalci navoja | Oblikovalci navoja |