Strojni oblikovalci navoja brez mazanih utorov HSS-E 6HX, TiAlN, M: M16

Št. art.: 139132 M16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 2174
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M16
Prevleka TiAlN
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard DIN 2174
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2X 6HX
Oblika prisekanega dela C
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 1,5×D pri zaprti izvrtini; do 1,5×D pri skoznji izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 2 mm
Celotna dolžina L 110 mm
⌀ držala Ds 12 mm
4-kotno držalo □ 9 mm
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost 15,1 mm
⌀ navoja 16 mm
Število vpenjalnih utorov 6
Barvni prstan zelena
Število rezil Z 6
Globine navoja 24 mm
Vrsta izdelka Oblikovalci navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 139132 M16
EAN/GTIN 4045197446619
Številka proizvajalca 139132 M16

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
23
Jeklo < 500 N/mm
P
23
Jeklo < 750 N/mm
P
22
Jeklo < 900 N/mm
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
11
CuZn
N
12
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Vel. M1–M1,4 – tolerančni razred: ISO 1X / 4HX
DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Strojni oblikovalci navoja brez mazanih utorov HSS-E 6HX, TiAlN, M: M16

Strojni oblikovalci navoja brez mazanih utorov HSS-E 6HX, TiAlN, M: M16

po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
95,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
185,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
185,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Kot profila 60 stopinj 60 stopinj 60 stopinj
⌀ navoja 16 mm 16 mm 16 mm
z notranjim hlajenjem ne ne ne
Držalo Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9
4-kotno držalo □ 9 mm 9 mm 9 mm
Kakovost ISO 2X 6HX ISO 2X 6HX ISO 2X 6HX
Globine navoja 24 mm 24 mm 24 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico