{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M2,3 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Norm | DIN 2174 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2X 6HX | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 1,5×D pri zaprti izvrtini; do 1,5×D pri skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 0,4 mm | |
Celotna dolžina L | 45 mm | |
⌀ držala Ds | 2,8 mm | |
4-kotno držalo □ | 2,1 mm | |
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost | 2,1 mm | |
⌀ navoja | 2,3 mm | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | zelena | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 3,45 mm | |
Vrsta izdelka | Oblikovalci navoja |
Številka izdelka | 139132 M2,3 | |
EAN/GTIN | 4045197446503 | |
Številka proizvajalca | 139132 M2,3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Strojni oblikovalci navoja brez mazanih utorov HSS-E 6HX M2,3
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
38,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
64,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | zelena | zelena |
Korak navoja | 0,4 | 0,4 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 |
Smer rezanja | desni | desni |
Kakovost | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Globine navoja | 3,45 | 3,45 |