{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | 1/8-27 NPT | |
Prevleka | AlTiX | |
Vrsta navoja | NPT | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Standard za navoje | ANSI B 1.20.1 | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Razmerje konusa | 1:16 | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | Osnovna izvrtina; Skoznja izvrtina | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 0,941 mm | |
Korakov na colo | 27 | |
Celotna dolžina L | 90 mm | |
⌀ držala Ds | 7 mm | |
4-kotno držalo □ | 5,5 mm | |
⌀ osnovne izvrtine A | 8,5 mm | |
⌀ osnovne izvrtine B | 8,25 mm | |
⌀ kontrolne mere Dmaks + 0,05 | 8,74 mm | |
Minimalna globina osnovne izvrtine | 12 mm | |
⌀ navoja | 10,242 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | zelena | |
Število rezil Z | 4 | |
Globine navoja | 17 mm | |
Serija | Master Tap | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 138105 1/8-27 | |
EAN/GTIN | 4045197899910 | |
Številka proizvajalca | 138105 1/8-27 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni navojni sveder GARANT Master Tap HSS-E-PM 1/8-27
po ponudbi
Na zalogi
106 kosov na zalogi
88,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
156,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
106 kosov na zalogi
130,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
162 kosov na zalogi
72,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | AlTiX | TiAlN | TiAlN | neprevlečeni |
Kot profila | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj |
Standard za navoje | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 |
Korak navoja | 0,941 mm | 0,941 mm | 0,941 mm | 0,941 mm |
Smer rezanja | desni | desni | desni | desno |
Rezalni material | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E |
⌀ držala Ds | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |