{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | 3/8-18 NPT | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | NPT | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | Tovarniški standard | |
Standard za navoje | ANSI B 1.20.1 | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Razmerje konusa | 1:16 | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | Osnovna izvrtina; Skoznja izvrtina | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,411 mm | |
Korakov na colo | 18 | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
4-kotno držalo □ | 9 mm | |
⌀ osnovne izvrtine A | 14,29 mm | |
⌀ osnovne izvrtine A | 9/16 col | |
⌀ osnovne izvrtine B | 14,1 mm | |
⌀ kontrolne mere Dmaks + 0,05 | 14,8 mm | |
Minimalna globina osnovne izvrtine | 17,6 mm | |
⌀ navoja | 17,055 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 5 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 5 | |
Globine navoja | 32,7 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 138090 3/8-18 | |
EAN/GTIN | 4045197585530 | |
Številka proizvajalca | 138090 3/8-18 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni navojni svedri 3/8-18
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
110,00 €
90,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
198,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
167,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
147,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
97,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot profila | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj |
Korakov na colo | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Celotna dolžina L | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 100 mm |
Korak navoja | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm |
Minimalna globina osnovne izvrtine | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm |
4-kotno držalo □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
⌀ držala Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |